らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80304204 品番ユニコーン(RD-070)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

半分透明生地片面タイプのランドセルカバーです。
A4フラットファイルサイズ対応です。
ランドセルの色も楽しめる丈夫な透明生地です。
撥水加工も施されているので、雨の日でも大丈夫です。
ピカっと光るリボン型の反射つきなので雨の日や暗い道での登下校でも安心です。

用途ランドセルカバー 仕様撥水加工、反射付き(リボン型) タイプ半分透明生地片面タイプ 寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47〜48.5×24〜27
注意
※このカバーは縦型ランドセル用です。横型のランドセル・半カプセ型ランドセルなど、特殊な形状のランドセルには取付できません
※A4フラットファイルサイズ対応のランドセル用ですが、ランドセルの種類によってサイズが異なるため、フィットしない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする