らんらんCAP and クリア オリジナルデザイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様撥水加工、反射付き(星型) 注文コード80304299 品番グラデライン(RD-078)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

片面透明生地リバーシブルタイプのランドセルカバーです。
A4フラットファイルサイズ対応ランドセル用です。
ランドセルのデザインも楽しみながら傷から守ることができます。
雨の日や暗い道での登下校に嬉しい反射つきです。
デザインカバーとクリアカバーと入っているので気分でチェンジできます。

用途ランドセルカバー 仕様撥水加工、反射付き(星型) タイプ片面透明生地リバーシブルタイプ 寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47〜48.5×24〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする