エール
エールの 玩具/おもちゃ
エールの 学童文具/雑貨
エールの その他学童/雑貨
らんらんCAP 背中パッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80304396
品番
ミルキーレインボー(RD-080)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランドセル用の背中パッドです。
通気性がよくて背中が蒸れにくいです。
クッションになっているので背中が痛くないです。
接触冷感生地+メッシュ生地なので背中のベタつきや厚さを軽減してくれます。
用途
ランドセル用背中パッド
材質
表生地:ナイロン100%、裏生地:ポリエステル100%、パイピング:ポリエステル100%、留め具:POM
本体サイズ(mm)
約300×240