日本香堂
日本香堂の 消臭・芳香剤
日本香堂の 消臭・芳香スプレー
ESTEBAN(エステバン)ルームスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(75mL)
香り
テールダグリューム
注文コード
80305419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
香り
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
香り
テールダグリューム
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
75mL
危険物の性状
水溶性