曜日別特売
SI-2700BC 10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販) 80305691

10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80305691
品番
SI-2700BC
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。
ベルト交換ワンタッチ機構付き。
アームの角度は160度で調整可能。
回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。
ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。
巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。
飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。

寸法(mm)
【使用ペーパー】10×330/12×330
全長(mm)
140
質量(kg)
0.88
材質(本体)
アルミダイカスト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.56
エアーインレット
1/4
騒音レベル(dB(A))
86
振動(m/s2)
2.2
注意
※エアー圧は5~7kg/cm2の範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※作業前にはエアーモーター部に、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油ISO VG8相当)を0.5cc位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする