SHINANO(信濃機販)
フラックスチッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80305727
品番
SI-4170CH
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
全長(mm)
264(チゼル含む)
質量(kg)
1.2(チゼル含む)
材質(本体)
アルミダイカスト
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.13
エアーインレット
1/4
騒音レベル(dB(A))
95
振動(m/s
2
)
16.2
打撃数(bpm)
4200
注意
※エアー圧は5~7kg/cm
2
の範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※作業前にはエアーモーター部に、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油ISO VG8相当)を0.5cc位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。