曜日別特売
DX-U2200-4G3M0623 エッジAI Jetson Orin NX / LTE CONTEC(コンテック) 80306189

エッジAI Jetson Orin NX / LTE

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1台注文コード80306189品番DX-U2200-4G3M0623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータ
NVMe ストレージを標準搭載
4G LTE Cat.4通信モデル
4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
柔軟な設置性
-20~60℃ の周囲温度に対応

仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANSSD256GBグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする