仕様【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANSSD256GBグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T