スクラッチストップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード80306584 品番2320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小傷やプラスチックの曇りを消すシリコンフリーの研磨ペースト
すり傷、ミスト状に吹き付けられた塗料、研磨痕、塗装表面の変色などを除去する、 どこにでも使用できるシリコンフリーの研磨ペーストです。
また、光沢のないプラスチック製のウィンドウやポリカーボネート製のヘッドランプにも使用できます。酸化アルミニウムをベースとしたミクロの研磨粒子による高い研磨・除去性能により、最高の輝きを取り戻します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に埃などの汚れを洗浄してください。
※本製品を良く振ってからご使用ください。
※軽く圧力をかけながら施工する表面を擦ってください。(ポリッシングマシンを使用する場合には、フォームポリッシングパッドを使用し、1500rpm〜2000rpmの回転数で施工してください。)
※本製品は研磨性が高いので、十分に注意して施工を行ってください。
※施工後はきれいな布(マイクロファイバークロス等)で完全に拭き取ってください。
※その後、ワックス等で施工面を保護する事をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする