特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。