6300027686 フレコンキーパー ちふりや工業 80306627 6300027686 フレコンキーパー ちふりや工業 80306627 6300027686 フレコンキーパー ちふりや工業 80306627

フレコンキーパー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80306627 品番6300027686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。

用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。 シルバー(メタル) 表面処理亜鉛メッキ加工 縦(mm)1050 横(mm)1100 太さ(mm)鋼管:13
注意
※購入時にフレコンバッグのサイズに合ったものを選んでいるかきちんと確認してください。フレコンバッグをしっかり固定して利用してください。強い力をかけて使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする