※使用例

KB-7-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 80306688 KB-7-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 80306688 KB-7-05-30 PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン 80306688

PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(30枚) 注文コード 80306688 品番 KB-7-05-30
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
・やや厚めの0.05mmフィルム使用

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.05 質量(kg)概算:12.39 高さ(mm)1300 縦(mm)1500 横(mm)1200 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする