※使用例
ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの 各種パレット
ホワイトバリーンの パレットカバー・アクセサリ
PE製 角底透明パレットカバー 天掛タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(100枚)
注文コード
80307099
品番
SK-5-03-100
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
用途
パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)
0.03
質量(kg)
概算:12.19
高さ(mm)
500
縦(mm)
1300
横(mm)
1300
素材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません