※使用例

GB-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307126 GB-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307126 GB-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307126 GB-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307126

LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 80307126 品番 GB-1-02-100
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。
・被せやすいガゼット袋
・中身を確認しやすい透明タイプ

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.02 質量(kg)概算:8.11 高さ(mm)500 縦(mm)1350 横(mm)1250 素材LLDPE 折りたたみ寸法(mm)1350x1125 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする