※使用例

GS-1-012-100 HDPE製 ガゼット透明パレットカバー ホワイトバリーン 80307135 GS-1-012-100 HDPE製 ガゼット透明パレットカバー ホワイトバリーン 80307135 GS-1-012-100 HDPE製 ガゼット透明パレットカバー ホワイトバリーン 80307135 GS-1-012-100 HDPE製 ガゼット透明パレットカバー ホワイトバリーン 80307135

HDPE製 ガゼット透明パレットカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100枚) 注文コード80307135 品番GS-1-012-100
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすいガゼット袋
・中身を確認しやすい透明タイプ

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.012 質量(kg)概算:9.81 高さ(mm)1300 縦(mm)1300 横(mm)1300 素材HDPE 折りたたみ寸法(mm)1300x1950 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする