カクテルサボン 4個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード80307196 品番6300056301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カクテルサボンは、大吟醸エキス(酒粕エキス)を配合し、本物のカクテルのような本格的な香りがついており、より香りにこだわった大人のための石けんです。佐渡沖の海洋深層水を 100%仕込水に使用した、大吟醸の酒粕エキスを配合。アミノ酸やミネラルがお肌に潤いを与えます。カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒートを揃えました。見ても使っても楽しめる、ギフトにも喜ばれるセットでございます。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。グラデーションが美しいカクテルサボンを化粧箱に。より高級感がアップします。シックな色合いは男性へ贈ってもよろこばれます。大切な人への贈り物にいかがでしょうか。

用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。 成分石鹸素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、酒粕エキス、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、〔+/-〕赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン セット内容カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒート 寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※手作り製品のため、商品によって、色や形が若干変わる場合があります。アルコール含有成分が含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする