商品レビューを投稿する内容量1台定格電流(A)350注文コード80307704品番UG1-2350
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能
2.制御入力 ON/OFF制御
電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
電圧信号 DC1~5V,DC0~5V
3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式
4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)
5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他
6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃
7.表示パネルを標準搭載