サイリスタ式電力調整器 単相

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)450 注文コード80307729 品番UG1-2450
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は定格電流など27種類から選べます 他の種類を見る

1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能
2.制御入力 ON/OFF制御
電流信号 DC4〜20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
電圧信号 DC1〜5V,DC0〜5V
3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式
4.電流制限 定格電流の10%〜110%設定可能(位相制御のみ)
5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他
6.使用環境 周囲温度 動作:-10〜50℃ 保存:-20〜70℃
7.表示パネルを標準搭載

用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御 定格電流(A)450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×425×260 冷却方式風冷 入力電圧200/220/254V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする