※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天板跳上式並行スタックテーブル(パネルなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)450 ナチュラル 色(天板)ナチュラル 注文コード80307957 品番NTA-N1845-NR【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥36,90013,980
この商品は間口・奥行・色など8種類から選べます 他の種類を見る

並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×720 質量(kg)28.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番753-4540 材質天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個) 高さ(mm)720 タイプパネルなし 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)ナチュラル 折りたたみ寸法(mm)700×552(全長×全幅) パネルなし
注意
※下棚は別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする