※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
スチールラック用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80308036
品番
SLN-18TAW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチールラック用オプション棚板。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色(本体)
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
12
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1695×570×35
適合寸法(mm)
W1800用
グリーン購入法
適合