※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80308054 品番ORV25X300【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,90016,980
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ16〜50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする