PRP-20.5【ワケあり】 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 80308237 PRP-20.5【ワケあり】 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 80308237 PRP-20.5【ワケあり】 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 80308237 PRP-20.5【ワケあり】 リーマポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 80308237

リーマポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80308237 品番PRP-20.5【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥1,690319
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。
熱処理により最適な硬さにしています。
寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。
構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質構造用鋼 質量(g)単体:310 表面処理リン酸塩皮膜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:130×16×16
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする