No.338-1 200Φ DC24V【ワケあり】 船用防水ベル 200Φ表示灯付き ゼロワンオカダ 80308429 No.338-1 200Φ DC24V【ワケあり】 船用防水ベル 200Φ表示灯付き ゼロワンオカダ 80308429

船用防水ベル 200Φ表示灯付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC24 容量(W)7.9 注文コード80308429 品番No.338-1 200Φ DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9007,198
この商品は定格電圧・容量など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)330 定格寿命(時間)20 容量(W)7.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用電圧範囲(V)20〜26.4 音量(dB)95 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする