高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種HD 10/22 S (50Hz), HD 10/22 S (60Hz), HD 10/22 SX (50Hz), HD 10/22 SX (60Hz), HD 10/22-4 S (50Hz), HD 10/22-4 S (60Hz), HD 10/22-4 SXA (50Hz), HD 10/22-4 SXA (60Hz), HD 13/15 S (50Hz), HD 13/15 S (60Hz), HD 4/11 C Bp, HD 4/8 C (50Hz), HD 4/8 C (60Hz), HD 4/8 P (50Hz), HD 4/8 P (60Hz), HD 7/10 C Food (50Hz), HD 7/10 C Food (60Hz), HD 7/15 M 50Hz, HD 7/15 M 60Hz, HD 8/16-4M Cage 50Hz, HD 8/16-4M Cage 60Hz, HD 8/20 G, HD 9/17 M (50Hz), HD 9/17 M (60Hz), HD 9/17 MX (50Hz), HD 9/17 MX (60Hz), HD 9/17-4 S (50Hz), HD 9/17-4 S (60Hz), HDS 10/19 M (50Hz), HDS 10/19 M (60Hz), HDS 1000 BE, HDS 1000 De WEED, HDS 4/7 U (50Hz), HDS 4/7 U (60Hz), HDS 8/15 C (50Hz), HDS 8/15 C (60Hz), HDS 8/17 M (50Hz), HDS 8/17 M (60Hz), HDS 8/20 G, HDS 8/9 C (50Hz), HDS 8/9 C (60Hz), HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品), HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 注文コード80308919 品番6.110-042.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥54,90030,980
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 10
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):220
長さ (m):15
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):4.2

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合機種HD 10/22 S (50Hz), HD 10/22 S (60Hz), HD 10/22 SX (50Hz), HD 10/22 SX (60Hz), HD 10/22-4 S (50Hz), HD 10/22-4 S (60Hz), HD 10/22-4 SXA (50Hz), HD 10/22-4 SXA (60Hz), HD 13/15 S (50Hz), HD 13/15 S (60Hz), HD 4/11 C Bp, HD 4/8 C (50Hz), HD 4/8 C (60Hz), HD 4/8 P (50Hz), HD 4/8 P (60Hz), HD 7/10 C Food (50Hz), HD 7/10 C Food (60Hz), HD 7/15 M 50Hz, HD 7/15 M 60Hz, HD 8/16-4M Cage 50Hz, HD 8/16-4M Cage 60Hz, HD 8/20 G, HD 9/17 M (50Hz), HD 9/17 M (60Hz), HD 9/17 MX (50Hz), HD 9/17 MX (60Hz), HD 9/17-4 S (50Hz), HD 9/17-4 S (60Hz), HDS 10/19 M (50Hz), HDS 10/19 M (60Hz), HDS 1000 BE, HDS 1000 De WEED, HDS 4/7 U (50Hz), HDS 4/7 U (60Hz), HDS 8/15 C (50Hz), HDS 8/15 C (60Hz), HDS 8/17 M (50Hz), HDS 8/17 M (60Hz), HDS 8/20 G, HDS 8/9 C (50Hz), HDS 8/9 C (60Hz), HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品), HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 種別ID:10 長さ(m)15 温度(℃)最大 155 接続ねじ2 × EASY!Lock

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする