FW-4-12-9-BK-50M【ワケあり】 FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 80309147 FW-4-12-9-BK-50M【ワケあり】 FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ 80309147

FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)9 長さ(m)50 注文コード80309147 品番FW-4-12-9-BK-50M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,485 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥28,9003,198
この商品は内径・長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8 質量(g)116/m タイプFW-4-12×9 用途スポット溶接配管用(2層) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜70 内径(Φmm)9 肉厚(mm)(外層カバー)1 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)31 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする