いつものごちそう 子猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(450g×4袋) 注文コード80309330 品番1.8kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

幼猫、妊娠、授乳期の愛猫の総合栄養食。
高タンパク・高カルシウム設計・ビタミンEを強化(メーカー成猫用比約200%)
お腹の健康維持にオリゴ糖配合。

用途幼猫、妊娠、授乳期の猫に。 仕様代謝エネルギー(kcal/100gあたり):約355 成分(微量)ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム0.1%、カルシウム1.1%、リン1.0%、タウリン0.1%、リノール酸1.0%、ナトリウム0.45% 主成分たんぱく質32.5%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.5%以下、水分10.0%以下 内容量(kg)1.8 主原料穀物(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉等)、肉類(ビーフミール、チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、脱脂大豆、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする