ニャンとも清潔トイレ ドームタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80309497 品番 ブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ドームタイプの屋根は、チップの飛び散りやニオイを防いで、お部屋を清潔に保ちます。チップも大きめで飛び散りにくくなっているので、お掃除もカンタンです。
トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。

用途猫用トイレ セット内容本体(フルカバー、スノコ、引き出し付トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入 材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 質量(kg)5.7 ブラウン 幅(cm)40 高さ(cm)43 奥行き(cm)55
注意
※入り口が低いので、成猫はもちろん、子猫にも使えます。(入り口の高さ:約13.5cm)。
※シートの向きを引き出しごと入れ替えればムダなく使えます。引き出しの壁に角度がついているので、シートが引き出しにぴったりフィットしてモレを防ぎます。(シートを敷かずにセットすれば、オシッコをためて状態を確認することができます。)
※取り替え品は必ずニャンとも清潔トイレ脱臭・抗菌チップ、シートまたはマットをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする