ライトベージュ ニャンとも清潔トイレ シンプルタイプ エステー 80309506 ライトベージュ ニャンとも清潔トイレ シンプルタイプ エステー 80309506

ニャンとも清潔トイレ シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80309506 品番ライトベージュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。置く場所を選ばないシンプル設計のトレー。ケージの中にもすっきり収納できます。
トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。

用途猫用トイレ セット内容本体(スノコ、トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)小さめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入 材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 質量(kg)3.2 ライトベージュ 幅(cm)48 高さ(cm)14 奥行き(cm)38
注意
※取り替え品は必ずニャンとも清潔トイレ脱臭・抗菌チップ、シートまたはマットをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする