パッケージ画像

1FMR31101AC マジックライス ななこめっつ サタケ 80309637 1FMR31101AC マジックライス ななこめっつ サタケ 80309637

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×50個) 注文コード 80309637 品番 1FMR31101AC
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980

7年間の長期保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで
幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
素材の味を活かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

仕様五目ご飯 寸法(mm)縦155×横160×マチ幅80 質量(g)82 内容アルファ化米(61.5g)乾燥具材 ( 8.5g) 包装アルミラミネートフィルム 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安 添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする