仕様五目ご飯
種別五目ご飯
寸法(mm)縦155×横160×マチ幅80
質量(g)82
内容アルファ化米(61.5g)乾燥具材 ( 8.5g)
包装アルミラミネートフィルム
原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル)、pH調整剤
グリーン購入法適合
栄養成分エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安
添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個