※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2Y-Z Series スムースシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80309698
品番
CDM2YC20-100FZ-C73S
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
許容漏れ量:0.5L/min(ANR)以下
ストローク(mm)
100
取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
5〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.02
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(ただし凍結なきこと)
給油
不可(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
オートスイッチ付(磁石内蔵)、有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V