※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動搬送用キャスター SKMS (固定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80309707 品番 SKMS-100UFM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。
牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。
キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。
気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。
軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。

用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)高反発ウレタン 車輪幅(mm)32 取付高(mm)144 取付方式プレート式固定 プレート寸法(mm)115×80 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])200[204] 取付ピッチ(mm)80×45 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)870 取付穴径(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする