440LEDソーラーパネルセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80309768 品番YC-SW2211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。
両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。
電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。
壁にネジで固定するだけで設置可能!
暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。
検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。
モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)
2000mAhのバッテリー内蔵!
リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。
玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!

用途
使用方法
1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。
約8時間でフル充電となります。
2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)
夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。
モード切替方法
電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。
1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。
暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。
2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。
暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。
3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。
暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。
4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。
質量(g)約435 光源440LED バッテリー3.7V 2000mAh ソーラーパネル出力5.5V 1.5W 光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166 検知エリア(m)【高度】1〜3【距離】3〜7
注意
※節電の為、モード1での使用を推奨します。
※火に近づけないでください。
※大量に水が掛かる場所に設置しないでください。(日常生活防水程度の商品になります)
※激しい雨や風の時は外して保管してください。
※光の持続時間は、日照レベル、、日照時間、地理的位置、気象条件等によって異なります。
※光らない、または光が弱い場合は、充電が足りていない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする