旭・デュポン
旭・デュポンの 防護服・保護服・特殊服
旭・デュポンの 化学防護服
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100着)
注文コード
80309786
品番
500エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
サイズ
S
胸囲(cm)
〜92
適応身長(cm)
〜170