※着用例
旭・デュポン
旭・デュポンの 防護服・保護服・特殊服
旭・デュポンの 化学防護服
タイベック(R)600PLUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
80309838
品番
600PLUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
粉じん対策 等
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
サイズ
4XL
胸囲(cm)
約132〜140
適応身長(cm)
約200〜208
商品説明動画
参考になった