寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40色シルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラックサイズL容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル