acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608

 

acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608
acc-j-s-5l 空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子 80310608

空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズ5Lシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック注文コード80310608品番acc-j-s-5l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット
こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!
外作業も快適に!!
背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。

寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40シルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラックサイズ5L容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
注意
※・取扱説明書を読んで、ファン、エアコンファンを服に取り付けてください。
※1)バッテリーの電源を長押し(約3秒)すると電源ONになります。
※2)リモコンスイッチ銀色(円形)のボタンを長押しするとファンが駆動します。
※3)リモコンスイッチ銀色(円形)を押すとエアコンファンと12vファンが駆動します。 ファンのみ駆動・両方駆動は、リモコンで操作してください。
※4)電源を切る場合は、リモコンスイッチを長押しして、バッテリーの電源を長押しするとOFFになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする