ハウステック
ハウステックの 水廻り部材
ハウステックの 浴室用品
ハウステックの 浴室設備用品
カーテン (W1250×H1500:ホワイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80310888
品番
NJ15-PT4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
「防炎」ラベル付き、S管プラリング×9個付き
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
W1250×H1500(t0.14)
適応
MDH(A)シリーズ・MQH(A)シリーズ
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません