3891921 食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 ケアファッション 80311028 3891921 食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護 ケアファッション 80311028

食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン 仕様乾燥機使用可否:可、洗濯機使用可否:可 注文コード80311028 品番3891921
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

『食事用エプロン はっ水加工 洗濯機乾燥機可 お年寄り食事 介護』は、食事中に衣類を汚れから守るために着用するエプロンです。機能性にデザイン性をプラスしています。通常のエプロンとは異なり、表面に撥水加工が施されているため、水や汚れを弾きやすく、お手入れが簡単です。洗濯機で洗うだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが染み込みにくいので、拭き取るだけで簡単に汚れを落とすことができます。汚れが付きにくいため、菌の繁殖を抑えることができます。軽くて動きやすい素材で作られているものが多いので、長時間着用しても疲れにくいです。

用途介護を受ける人の調理や食事中に衣類を汚れから守るために。 仕様乾燥機使用可否:可、洗濯機使用可否:可 グリーン 幅(cm)75 首下長87cm 加工撥水加工 使用限界温度(℃)乾燥機:60 丈(cm)110
注意
※色合いや柄は、ご注文時の時期によって写真とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする