3806301 厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M ケアファッション 80311195 3806301 厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M ケアファッション 80311195

厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード80311195 品番3806301
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

『厚地スラックス下(2枚組) 綿100% 抗菌防臭 秋冬 婦人用 PH M』は、通常のチノパンなどよりも厚手の生地を使用した、秋冬用の婦人用スラックスです。お買い得の2枚組製品です。ふんわりとソフトな綿100%厚地を採用しています。裾口にはソフトゴムを使用しています。厚手の生地を使用しているため、寒さから脚を守ることができます。しっかりとした生地を使用しているため、シワになりにくく、お手入れが簡単です。厚手の生地を使用しているため、丈夫で長持ちします。洗濯機で丸洗いが可能なので、手軽に清潔に保つことができます。抗菌防臭加工が施されている点も魅力的です。

用途秋冬用の婦人用スラックスに。 仕様使用推奨季節:秋冬、婦人 ピーチ サイズM 加工抗菌防臭加工 ヒップ(cm)対応目安:87〜95 対象婦人 適応ウエスト(cm)目安:64〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする