曜日別特売
PS-65 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311439

PS-65 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311439
PS-65 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311439

ペンタシール(PS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)75
内容量1個注文コード80311439品番PS-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥745
販売価格(税別)
677

ロッド用

材質RN906寸法H(mm)6.9寸法d(mm)65外径(Φmm)75寸法D(mm)75寸法l(mm)4寸法GA(mm)7.5寸法GB(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする