PS-70 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311448

PS-70 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311448
PS-70 ペンタシール(PS) 阪上製作所 80311448

ペンタシール(PS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード80311448品番PS-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ロッド用

寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
70
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
寸法l(mm)
4
材質
RN906
寸法GA(mm)
7.5
寸法GB(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする