曜日別特売
MYR-3D ミニYパッキンMYR 阪上製作所 80311500

ミニYパッキンMYR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法H(mm)2.05
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード80311500品番MYR-3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥259
販売価格(税別)
235

ロッド用

材質RN818寸法H(mm)2.05寸法d(mm)3寸法D(mm)6寸法l(mm)1.5寸法G(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする