曜日別特売
SER-22A SERスクレーパ 阪上製作所 80311649

SER-22A SERスクレーパ 阪上製作所 80311649
SER-22A SERスクレーパ 阪上製作所 80311649

SERスクレーパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法d(mm)22
内容量1個注文コード80311649品番SER-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥350
販売価格(税別)
318

ロッド用

材質RN906寸法H(mm)5.8寸法d(mm)22寸法t(mm)4.3寸法D(mm)28寸法B(mm)2寸法C(mm)25寸法G(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする