阪上製作所
PPDパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外径(Φmm)
15
10
12
15
16
30
125
140
160
180
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312288
品番
PPD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥146
販売価格(税別)
¥
133
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN729
寸法L(mm)
1.5
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
10.4
外径(Φmm)
15
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
14.7
寸法G(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応