曜日別特売
PPD-180 PPDパッキン 阪上製作所 80312349

PPD-180 PPDパッキン 阪上製作所 80312349
PPD-180 PPDパッキン 阪上製作所 80312349

PPDパッキン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1個注文コード80312349品番PPD-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,030
販売価格(税別)
3,664

ピストン用

材質RN729寸法L(mm)5寸法H(mm)7.6寸法d(mm)160外径(Φmm)180寸法D(mm)180寸法D1(mm)179.3寸法G(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする