阪上製作所
PWLベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
63
63
85
90
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312385
品番
PWL-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ピストン用
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
53
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
63
材質
PN104
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
4
寸法D1(mm)
62.0(14MPa以下)、62.4(21MPa以下)
寸法W(mm)
18
寸法d1(mm)
60
寸法G(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応