阪上製作所
PWLベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
90
63
85
90
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312410
品番
PWL-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピストン用
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
77
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
90
材質
PN104
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
5
寸法D1(mm)
88.5(14MPa以下)、89.2(21MPa以下)
寸法W(mm)
22.5
寸法d1(mm)
86
寸法G(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応