SKY-86 SKYパッキン 阪上製作所 80312690

SKY-86 SKYパッキン 阪上製作所 80312690
SKY-86 SKYパッキン 阪上製作所 80312690
SKY-86 SKYパッキン 阪上製作所 80312690

SKYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80312690品番SKY-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピストン/ロッド両用

材質RN906寸法L(mm)4寸法H(mm)8.5寸法d(mm)86外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)98寸法l(mm)4寸法GA(mm)9.5寸法GB(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする