阪上製作所
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
51.5
41
51.5
80
91
150
200
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312769
品番
KY-35.5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
寸法L(mm)
3.5
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
35.5
外径(Φmm)
51.5
寸法D(mm)
51.5
材質
RN906
寸法D1(mm)
49.5
寸法l(mm)
3.5
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応